登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

NUKRE72-A

NUKRE72-A

INA NUKRE72-A ; 轴承/滚轮轴承

Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket

制造商部件号

INA NUKRE72-A

BDI部件号

18313975

价格(不含税不含运费)
¥362.00 / 套
¥917.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.007
UNSPSC
31171530
EAN条码
4012802441208
滚轮表面轮廓
Crowned
断面
Stud Type
螺纹规格
M24 X 1.5
螺柱轮廓
Standard Stud With Eccentric Bushing
外壳
Sealed
滚动体
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
可再润滑
Yes
内六角
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Full Complement | Labyrinth Seals
类别 - BDI
Cam Followers Stud Type
名称
Bearing
关键字串
Cam Follower
制造商货号
NUKRE72
重量/磅
2.249
详细描述
Cam Follower Bearing; 72MM Roller Diameter; 29MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 24MM Stud Diameter; M24X1.5 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable; Hex Socket
滚轮宽
1.142英寸 | 29毫米
螺柱直径
0.945 英寸 | 24 毫米
滚轮直
2.835英寸 | 72毫米