登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

31319-A

FAG 32210A

FAG 32210-A ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row

制造商部件号

32210-A

BDI部件号

1143972

价格(不含税不含运费)
¥85.00 / 套
¥257.00 / 套

订购量

库存:
80
全球库存:
BDI - 墨西哥 11
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.629
UNSPSC
31171516
EAN条码
4012801040471
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32210
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Modified Internal Design
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32210A
重量/磅
1.327
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32210; 50MM Bore; 90MM Outside Diameter; 24.75MM Width; Single Row
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
0.974 英寸 | 24.75 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米