登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22326 CC/C3W33

BDI-SKF 22324 CC/W33

SKF 22324CC/W33 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22324 CC/W33

BDI部件号

1418136

价格(不含税不含运费)
¥3,945.00 / 套
¥13,090.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
22.32
UNSPSC
31171510
EAN条码
7316576601552
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
49.5
详细描述
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 86MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
3.386 英寸 | 86 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米