登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22316-E1-XL-C3

FAG 22315E1.C3

FAG 22315E1.C3 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22315-E1-C3

BDI部件号

1410811

价格(不含税不含运费)
¥680.00 / 套
¥1,525.00 / 套

订购量

库存:
8
全球库存:
BDI - 加拿大 5
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.286
UNSPSC
31171510
EAN条码
4026677808578
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22315E1.C3
重量/磅
11.045
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 55MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米