登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

22226-E1A-XL-M-C3

FAG 23136-E1A-XL-M

FAG 23136-E1A-XL-M ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 96MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

23136-E1A-M

BDI部件号

1141206

价格(不含税不含运费)
¥2,621.00 / 套
¥5,286.00 / 套

订购量

库存:
35
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
26.919
UNSPSC
31171510
EAN条码
4026677844101
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
23136E1A.M
重量/磅
59.524
详细描述
Spherical Roller Bearing; 180MM Straight Bore; 300MM Outside Diameter; 96MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
3.78 英寸 | 96 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
外径
11.811 英寸 | 300 毫米