登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HK1212

IKO BA4412ZOH

IKO BA4412ZOH ; 轴承/滚针轴承

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable

制造商部件号

BA4412ZOH

BDI部件号

513503

价格(不含税不含运费)
¥73.00 / 套
¥237.00 / 套

订购量

库存:
991
全球库存:
BDI - 美国 36
品牌
制造商名称
IKO
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.102
UNSPSC
31171512
EAN条码
4549557002151
滚动体
Needle Roller Bearing
部件
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
外壳
Open
自调心
No
保持架
Yes
滚动体列数
Single Row
可分离
No
封闭端
No
英寸 - 公制
Inch
可再润滑
Yes
推力轴承
No
其它特点
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Oil Hole
类别 - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
名称
Roller Assembly with Outer Ring
关键字串
Bearing Needle
制造商货号
BA4412ZOH
重量/磅
0.227
详细描述
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 2-3/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 3/4" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; Relubricatable
宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米