登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RCJTY20-XL-N

RCJTY20-XL-N

INA RCJTY20 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RCJTY20-N

BDI部件号

1176949

价格(不含税不含运费)
¥104.00 / 套
¥304.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.42
UNSPSC
31171501
EAN条码
4012802797831
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE20KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | With Grub Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RCJTY20
重量/磅
1.103
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 90MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
螺栓间距
3.543 英寸 | 90 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米