登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INS-ER-DL-100 MOD ; 074601

DOD INS-ER-DL-012(128870)

DOD INS-ER-DL-012(128870) ; 轴承配件/轴承芯

Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 23/32" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1.292" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

INS-ER-DL-012

BDI部件号

260166

价格(不含税不含运费)
¥304.00 / 套
¥696.00 / 套

订购量

库存:
6
全球库存:
BDI - 美国 16
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.249
UNSPSC
31171536
EAN条码
0782475413270
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Concentric Collar
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Triple Lip Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商内部编号
128870
重量/磅
0.55
详细描述
Insert Bearing; 3/4" Bore; Wide Inner Ring; 23/32" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Concentric Collar; Ball Bearing; 1.292" Length Thru Bore; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal; Snap Ring
外圈宽度
0.719 英寸 | 18.263 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
内圈长
1.292英寸 | 32.817毫米