登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GNE30-XL-KRR-B

GNE80-XL-KRR-B

INA GNE80-XL-KRR-B ; 轴承/关节轴承

Insert Bearing; 80MM Bore; 93.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 41MM Outer Race Width; Spherical; 170MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA GNE80-XL-KRR-B

BDI部件号

1411559

价格(不含税不含运费)
¥1,054.00 / 套
¥3,365.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.0
UNSPSC
31171536
EAN条码
4012802809107
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Eccentric Collar
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | With Set Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GNE80KRRB
重量/磅
15.653
详细描述
Insert Bearing; 80MM Bore; 93.6MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 41MM Outer Race Width; Spherical; 170MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
外圈宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
内圈长
3.685英寸 | 93.6毫米