登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GYE25-XL-KRR-B

GYE20-XL-KRR-B

INA GYE20-XL-KRR-B ; 轴承/外球面球轴承

Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

INA GYE20-XL-KRR-B

BDI部件号

1173838

价格(不含税不含运费)
¥57.00 / 套
¥168.00 / 套

订购量

库存:
33
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.14
UNSPSC
31171536
EAN条码
4012802783384
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Double Lip Contact Land Riding Rubber
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Grub Screw
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
GYE20KRRB
重量/磅
0.375
详细描述
Insert Bearing; 20MM Bore; 31MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 14MM Outer Race Width; Spherical; 47MM Outside Diameter; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米