登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA KWVE15BSG3V1

INA KWVE15BSG3V1

INA KWVE15BSG3V1 ; 精机产品/导轨

Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 61.2MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular

制造商部件号

KWVE15-B-S-G3-V1

BDI部件号

20453803

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
23153000
产品名称
Carriage
产品类型
Ball Slide
精度等级
Precision Grade
预加载
Yes
润滑模块 是/否
Yes
系列
KWVE
截面
Solid
材料
Steel
形状
Rectangular
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Four-Row | Corrosion-Resistant Design
类别 - BDI
Profile Rail Carriage
名称
Carriage
关键字串
Ball Slide Linear
重量/磅
0.35274
详细描述
Carriage; Ball Slide; Series KWVE; 61.2MM Overall Length; 34MM Overall Width; 19.7MM Overall Height; 15MM Rail Width; Solid; Precision Grade; Preload; Lubrication/Lube Block; Steel; Rectangular
总宽
1.339 英寸 | 34 毫米
导轨宽
0.591英寸 | 15毫米
总高
0.776 英寸 | 19.7 毫米
全长
2.409 英寸 | 61.2 毫米