登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

368-99403

3659/3620-B TIMKEN SET BOM

TIMKEN 3659/3620-B TIMKEN SET BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3659; 15/16" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 2.621" Flange Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row

制造商部件号

3659/3620-B TIMKEN SET BOM

BDI部件号

21471537

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
3659
装配组件
3659 (1) | 3620 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 3659; 15/16" Bore; 2-7/16" Outside Diameter; 2.621" Flange Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row
外径
2.438 英寸 | 61.925 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.58 毫米
法兰外径
2.621 英寸 | 66.573 毫米
孔径
0.938 英寸 | 23.825 毫米