登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

33108 92KA1 OBSOLETE 01/24 USE 1424480

32948-XL

FAG 32948-XL ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32948; 240MM Bore; 320MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row

制造商部件号

FAG 32948-XL

BDI部件号

1144126

价格(不含税不含运费)
¥3,928.00 / 套
¥10,661.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
10.9
UNSPSC
31171516
EAN条码
4054371123444
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32948
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
32948
重量/磅
24.251
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32948; 240MM Bore; 320MM Outside Diameter; 51MM Width; Single Row
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外径
12.598 英寸 | 320 毫米
装配件宽度
2.008 英寸 | 51 毫米