登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

A4050/A4138-B TIMKEN SET BOM

A4050/A4138-B TIMKEN SET BOM

TIMKEN A4050/A4138-B TIMKEN SET BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4050; 1/2" Bore; 1.378" Outside Diameter; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row

制造商部件号

A4050/A4138-B TIMKEN SET BOM

BDI部件号

21514984

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
A4050
装配组件
A4050 (1) | A4138B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number A4050; 1/2" Bore; 1.378" Outside Diameter; 1-1/2" Flange Outside Diameter; 0.433" Width; Single Row
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
法兰外径
1.5 英寸 | 38.1 毫米