登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DUPLICATE 24625617 DO NOT USE

H414249/H414210 TIMKEN BOM

TIMKEN H414249/H414210 TIMKEN BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H414249; 2-13/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row

制造商部件号

H414249/H414210 TIMKEN BOM

BDI部件号

21471380

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.54
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H414249
装配组件
H414249 (1) | H414210 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.6
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H414249; 2-13/16" Bore; 5-3/8" Outside Diameter; 1-5/8" Width; Single Row
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
5.375 英寸 | 136.525 毫米