登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
H715345/H715310-B TIMKEN BOM

H715345/H715310-B TIMKEN BOM

TIMKEN H715345/H715310-B TIMKEN BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 2-13/16" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 6" Flange Outside Diameter; 1.811" Width; Single Row

制造商部件号

H715345/H715310-B TIMKEN BOM

BDI部件号

21471382

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.49
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
H715345
装配组件
H715345 (1) | H715310B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.7
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number H715345; 2-13/16" Bore; 5-1/2" Outside Diameter; 6" Flange Outside Diameter; 1.811" Width; Single Row
孔径
2.813 英寸 | 71.45 毫米
装配件宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
外径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
法兰外径
6 英寸 | 152.4 毫米