登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

943/932 TIMKEN SET BOM

M38549/M38510 TIMKEN SET BOM

TIMKEN M38549/M38510 TIMKEN SET BOM

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M38549; 1-3/8" Bore; 2.63" Outside Diameter; 0.81" Width; Single Row

制造商部件号

M38549/M38510 TIMKEN SET BOM

BDI部件号

21471550

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M38549
装配组件
M38549 (1) | M38510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M38549; 1-3/8" Bore; 2.63" Outside Diameter; 0.81" Width; Single Row
孔径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外径
2.63 英寸 | 66.802 毫米
装配件宽度
0.81 英寸 | 20.574 毫米