登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

67884-90017

TIM 30209M-90KM1

重复 1336416 不使用 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30209; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row

制造商部件号

30209M-90KM1

BDI部件号

20851583

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.478
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
30209
装配件号
90KM1
装配组件
X30209M (1) | Y30209M (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Through Hardened Components
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
30209M-90KM1
重量/磅
1.15
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 30209; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 20.75MM Width; Single Row
装配件宽度
0.817 英寸 | 20.75 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米