登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

32012X 90KA1

TIM 33117-9X026

TIM 33117-9X026 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33117; 85MM Bore; 140MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row

制造商部件号

33117-9X026

BDI部件号

20482342

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.438
UNSPSC
31171516
EAN条码
0053893046679
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
33117
装配件号
9X026
装配组件
X33117 (1) | Y33117 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
5.40132
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 33117; 85MM Bore; 140MM Outside Diameter; 41MM Width; Single Row
装配件宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米