登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SL00-60

SL00-60

SIMALUBE 210.1300 ; 轴承配件/压力注油器

Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; Simalube SL00; Grease | Oil; ; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 55 Deg C; Refillable Cartridge

制造商部件号

210.1300

BDI部件号

18294151

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
192
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 10
BDI - 墨西哥 10
品牌
制造商名称
SIMATEC
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
27112914
产品名称
Single Point Lubricator
驱动方式
Gas Powered
传动装置
Electrochemical
螺纹规格
1/4" RC
容量
60 CC
润滑剂名称
Simalube SL00
润滑剂类型
Grease | Oil
NLGI等级
2
润滑周期
1 To 12 Months
防护等级
IP68
产品特性
Refillable Cartridge
最大工作压力
5 Bar
工作温度范围
-20 To 55 Deg C
其它特点
Hydrogen Gas Producing Dry Cell | Pack of 10
类别 - BDI
Single Point Lubricator
名称
Lubricator Refill
关键字串
Single Point Automatic
详细描述
Single Point Lubricator; Gas Powered Type; Electrochemical Drive Mechanism; 1/4" RC; 60 CC Capacity; Simalube SL00; Grease | Oil; ; 1 To 12 Months; 5 Bar; -20 To 55 Deg C; Refillable Cartridge
全径
2.047 英寸 | 52 毫米
总高
2.992 英寸 | 76 毫米