登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

263 50ML IDH 1307415

263 50ML IDH 1307415

LOCTITE 263 50ml IDH:1307415 ; 调制粘合剂/胶

Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 50 Ml; Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing; Red

制造商部件号

1307415

BDI部件号

23939255

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
12350000
产品名称
Threadlocker
产品类型
High Strength
典型用途
Primerless
容器类型
Bottle
形态
Liquid
应用
Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing
品名
263
制造商描述
Loctite 263 High Strength Red Threadlocker
颜色
Red
容器规格(数值及单位)
50 Ml
基材
Metal
闪点(数值及单位)
100 Deg C
气味
Characteristic
VOC含量 - 百分比
0.36 Percentage
符合证书
CFIA
其它特点
Anaerobic Technology | Food Grade | Viscosity 400 CP | Torque Breakaway 290; Prevailing 290 In-Lbs
净重
1.69 Oz
类别 - BDI
Chemicals Adhesives Threadlockers
名称
Threadlocker
关键字串
Anaerobic
详细描述
Anaerobic Threadlocker; Primerless; Bottle; 50 Ml; Permanent Threaded Fastener | Stud Into Motor Housing | Nut Onto Stud in Pump Housing; Red