token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单
1181640 / 11.813X14X0.875 HDS1 R

1600583 / 16X18X1 HDS1 V

1181640 / 11.813X14X0.875 HDS1 R

SKF 1181640 / 11.813X14X0.875 HDS1 R

Lip Seal; 11-13/16" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code

制造商部件号

1181640 / 11.813X14X0.875 HDS1 R

BDI部件号

1240012

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.32
UNSPSC
31411705
EAN条码
0085311118040
通用设计规范
C_R_HDS1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDS1
其它特点
Large | With Inner Case | Heavy Duty | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
1181640
重量/磅
5.121
详细描述
Lip Seal; 11-13/16" Shaft Dia; 14" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDS1 Seal Design Code
安装
14英寸 | 355.6毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
11.813 英寸 | 300.05 毫米