token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

25878-1169

25878-1169

GARLOCK 25878-1169

7.992" Shaft Dia; 9.488" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 151-D6 Seal Design Code

制造商部件号

25878-1169

BDI部件号

389663

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
分类
品牌
制造商名称
GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES https://www.garlock.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.396
通用设计规范
GAR_151-D6
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
151-D6
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
25878-1169
制造商内部编号
25878-1169
重量/磅
0.872
详细描述
7.992" Shaft Dia; 9.488" Housing Bore; 0.63" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 0.63" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; 151-D6 Seal Design Code
实际宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
名义宽度
0.63 英寸 | 16.002 毫米
安装
9.488英寸 | 240.995毫米
轴直径
7.992 英寸 | 202.997 毫米