token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

710147

710147

TIMKEN 710147

Oil Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.368" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code

制造商部件号

710147

BDI部件号

1349870

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.028
UNSPSC
31411705
EAN条码
0053893497617
通用设计规范
TIM_40
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
40
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 1.575" Shaft Dia; 2.368" Housing Bore; 0.315" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.315" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; 40 Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40.005 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8.001 毫米
安装
2.368英寸 | 60.147毫米