token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单
HDL-4232-R / 500X550X19 HDL R

HDL-3007-R / 330X370X18 HDL R

HDL-4232-R / 500X550X19 HDL R

SKF HDL-4232-R / 500X550X19 HDL R

500MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; HDL Seal Design Code

制造商部件号

HDL-4232-R / 500X550X19 HDL R

BDI部件号

1253227

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.456
UNSPSC
31411705
EAN条码
0085311349864
通用设计规范
C_R_HDL
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger
外框结构
Steel
密封设计编码
HDL
其它特点
Large | Heavy Duty
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
500X550X19 HDL R
重量/磅
7.62
详细描述
500MM Shaft Dia; 550MM Housing Bore; 19MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 19MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter | Stainless Steel Finger Lip Retainer; Steel Case Construction; HDL Seal Design Code
轴直径
19.685 英寸 | 500 毫米
实际宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
名义宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
安装
21.654英寸 | 550毫米