登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单
TIMKEN H309

TIMKEN H309

TIMKEN H309

TIMKEN H309 ; 轴承配件/锥套

Adapter Sleeve; 39MM Length; 65MM Outer Diameter; M45X1.5 Thread; For 40MM Bore Spherical Roller Bearing

制造商部件号

H309

BDI部件号

1356896

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
3
全球库存:
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.55
UNSPSC
31162800
EAN条码
0087796212046
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
1.21254
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
39MM Length; 65MM Outer Diameter; M45X1.5 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 39MM Length; 65MM Outer Diameter; M45X1.5 Thread; For 40MM Bore Spherical Roller Bearing