登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GMTA020-18U5PVN3

GMTA020-18U5PVN3

TEM GMTA020-18U5PVN3 ; 减速机/带普通电机减速机

Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 4.7Nm Output Torque

制造商部件号

GMTA020-18U5PVN3

BDI部件号

23926949

价格(不含税不含运费)
¥1,660.00 / 套
¥4,519.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111524
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
360
安装形式
Direct Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Left | Right | Wall
螺栓安装模式
Square
最大悬臂载荷 数值及单位
431N
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
4.7Nm
风扇冷却
Yes
其它特点
Non Brake Type
千瓦KW(如含电机)
0.2kW
电机转速RPM(如含电机)
1410 | 1690
电机架尺寸(如含电机)
18
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
400VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
14.77097
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 5:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Direct Mounted; Aluminum; 4.7Nm Output Torque
总高
5.512 英寸 | 140 毫米
螺栓孔直径
0.394 英寸 | 10 毫米
输出轴长度
1.102 英寸 | 28 毫米
底座到输出轴中心
3.346 英寸 | 85 毫米
全长
11.594 英寸 | 294.5 毫米
总宽
5.945 英寸 | 151 毫米
输出轴直径
0.709 英寸 | 18 毫米