登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GMTA075-38L60BPVN3

GMTA075-38L60BPVN3

TSUBAKI GMTA075-38L60BPVN3

Gear Motor; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 220Nm Output Torque

制造商部件号

GMTA075-38L60BPVN3

BDI部件号

23926923

价格(不含税不含运费)
¥2,002.00 / 套
¥5,752.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111524
品名
0
减速机类型
Inline
名义减速比
60:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
30
安装形式
Base Mounted
传动
Helical
制造商系列
GMTA
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangle
最大悬臂载荷 数值及单位
5488N
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Aluminum
输出扭矩 数值及单位
220Nm
风扇冷却
Yes
其它特点
Brake Type
千瓦KW(如含电机)
0.75kW
电机转速RPM(如含电机)
1440 | 1730
电机架尺寸(如含电机)
38
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
400VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Inline Shaft
名称
Gear Motor
重量/磅
44.09245
详细描述
Gear Motor; Inline Type; 60:1 Nominal Ratio; Motor Input; Shaft Output; Helical Gear; GMTA Series; Base Mounted; Aluminum; 220Nm Output Torque
全长
17.421 英寸 | 442.5 毫米
底座到输出轴中心
5.118 英寸 | 130 毫米
总高
7.815 英寸 | 198.5 毫米
总宽
8.661 英寸 | 220 毫米
螺栓孔直径
0.591 英寸 | 15 毫米
输出轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米
输出轴长度
2.283 英寸 | 58 毫米