token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

20-2006650

20-2006650

HUB CITY 20-2006650

Speed Reducer; Parallel; 70:1 Ratio; A2 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 24 Output RPM; Direct Mounted; Spur

制造商部件号

20-2006650

BDI部件号

483567

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
36.32
UNSPSC
26111536
EAN条码
0662798290218
减速机类型
Parallel
名义减速比
70:1
安装架
A2
输入类型
Hydraulic Adapter
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
2HP
名义最大输出RPM
25
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
24
传动
Spur
制造商系列
2
含底座
No
额定输入 数值及单位
2.3HP
壳体材料及工艺
Rugged Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
5859In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted | Double Collar | Ball Bearing | Hydraulic Adapter Dia 1 Inch
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Spur
制造商货号
20-2006650
制造商内部编号
29021
重量/磅
80
详细描述
Speed Reducer; Parallel; 70:1 Ratio; A2 Frame; Hydraulic Adapter Input Type; Hollow Shaft Output Type; 24 Output RPM; Direct Mounted; Spur
出力孔
2.188 英寸 | 55.575 毫米
总宽
9.75 英寸 | 247.65 毫米
螺栓孔直径
0.453 英寸 | 11.506 毫米
中心距
7.678 英寸 | 195.021 毫米
总高
15.125 英寸 | 384.175 毫米
输入轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
名义中心距
7.68 英寸 | 195.072 毫米
全长
8.641 英寸 | 219.481 毫米