token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

320TM7A 47.1 A1 STD

320TM7A 47.1 A1 STD

MASTER POWER TRANS 320TM7A 47.1 A1 STD

Speed Reducer; APG; Parallel; 47.1:1 Ratio; 320TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 37 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

320TM7A 47.1 A1 STD

BDI部件号

289026

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
258.547
EAN条码
0887726182377
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
47.1:1
安装架
320TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
20HP
名义最大输出RPM
37.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
37
传动
Helical
制造商系列
TM7
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
6800Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
22.1HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
35192In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
320TM7A 47.1 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85473
重量/磅
570
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 47.1:1 Ratio; 320TC Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 37 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输出轴直径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
全长
27.63 英寸 | 701.802 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
输出轴长度
5.75 英寸 | 146.05 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
名义中心距
2.97 英寸 | 75.438 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
底座到输出轴中心
13.92 英寸 | 353.568 毫米
总高
21.65 英寸 | 549.91 毫米
底座到输入轴中心
10.95 英寸 | 278.13 毫米