token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单
7001314 OBSOLETE DO NOT USE 05/21

7001314 OBSOLETE DO NOT USE 05/21

7001314 OBSOLETE DO NOT USE 05/21

MASTER POWER TRANS 7001314 OBSOLETE DO NOT USE 05/21

Gear Unit; REEVES ULTIMA; Parallel; 3.38:1 Ratio; 145TC Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 953 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

7001314 OBSOLETE DO NOT USE 05/21

BDI部件号

291522

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
61.689
品名
REEVES ULTIMA
减速机类型
Parallel
名义减速比
3.38:1
安装架
145TC
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
517.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
953
传动
Helical
制造商系列
1A2S
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
86In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
千瓦KW(如含电机)
1.5HP
电机转速RPM(如含电机)
1750
电机架尺寸(如含电机)
145TC
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
制造商内部编号
87001314
重量/磅
136
详细描述
Gear Unit; REEVES ULTIMA; Parallel; 3.38:1 Ratio; 145TC Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 953 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
1.48 英寸 | 37.592 毫米
全长
21.45 英寸 | 544.83 毫米
输出轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
螺栓孔直径
0.38 英寸 | 9.652 毫米
底座到输出轴中心
2.2 英寸 | 55.88 毫米
底座到输入轴中心
3.68 英寸 | 93.472 毫米
总高
19.5 英寸 | 495.3 毫米
输出轴长度
1.75 英寸 | 44.45 毫米
中心距
1.48 英寸 | 37.592 毫米
总宽
8.13 英寸 | 206.502 毫米