登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

000 DR1A 4.2A1 STD INC

000 DR1A 4.2A1 STD INC

MASTER POWER TRANS 000 DR1A 4.2A1 STD INC

Speed Reducer; APG; Parallel; 4.13:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 418 Output RPM; Direct Mounted; Helical

制造商部件号

000 DR1A 4.2A1 STD INC

BDI部件号

289429

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MASTER POWER TRANSMISSION master-pt.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
14.515
UNSPSC
26111538
EAN条码
0887726185132
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
4.13:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
423.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
418
传动
Helical
制造商系列
DR1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
3.93HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
568In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
DR1A 4.13 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86202
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 4.13:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 418 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴长度
1.58 英寸 | 40.132 毫米
中心距
0.11 英寸 | 2.794 毫米
全长
12.15 英寸 | 308.61 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
螺栓孔直径
0.37 英寸 | 9.398 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
底座到输入轴中心
3.65 英寸 | 92.71 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
名义中心距
0.11 英寸 | 2.794 毫米
总宽
5.92 英寸 | 150.368 毫米
总高
6.46 英寸 | 164.084 毫米