登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

017-246-0015

017-246-0015

BISON GEAR & ENG 017-246-0015

Gear Unit; Parallel; 15:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 112 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur

制造商部件号

017-246-0015

BDI部件号

21437015

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.15
UNSPSC
26111524
EAN条码
0845171003227
减速机类型
Parallel
名义减速比
15:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
116.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
112
传动
Helical-Spur
制造商系列
246
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
195Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
129In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
18
详细描述
Gear Unit; Parallel; 15:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 112 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
底座到输入轴中心
2.8 英寸 | 71.12 毫米
螺栓孔直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
全长
13.08 英寸 | 332.232 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总宽
5.09 英寸 | 129.286 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到输出轴中心
3.56 英寸 | 90.424 毫米
名义中心距
0.76 英寸 | 19.304 毫米
中心距
0.76 英寸 | 19.304 毫米
总高
7.04 英寸 | 178.816 毫米