登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F226S-4-B5

F226S-4-B5

BOSTON GEAR F226S-4-B5

Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical

制造商部件号

F226S-4-B5

BDI部件号

168653

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
20.003
UNSPSC
26111538
EAN条码
0781711392348
品名
OPTIMOUNT
减速机类型
Parallel
名义减速比
4:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Hollow Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
3HP
名义最大输出RPM
437.5
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
431
传动
Helical
制造商系列
200
含底座
No
额定输入 数值及单位
3.17HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
284In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Other Mount Torque Arm Mounted
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
F226S-4-B5
制造商内部编号
39234
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; OPTIMOUNT; Parallel; 4:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; 431 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总高
8.69 英寸 | 220.726 毫米
总宽
7.5 英寸 | 190.5 毫米
全长
6.69 英寸 | 169.926 毫米
出力孔
1.25 英寸 | 31.75 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
中心距
2.6 英寸 | 66.04 毫米