登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

B031120.HAPVA

B031120.HAPVA

CONE DRIVE B031120.HAPVA

Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter

制造商部件号

B031120.HAPVA

BDI部件号

24199146

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
TIMKEN CONEDRIVE.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.132
UNSPSC
26111537
EAN条码
0759170265794
品名
ACCUDRIVE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
20:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Up and Down Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
87.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
87.5
传动
Worm
制造商系列
B
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
475Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.18HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
476In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Unit With Vertical Base-High | Unit to Allow Fitting Of NEMA Motor | Other Mount Vertical Base Mounted | Economical | Flexible | Compact | 75 Percentage Efficiency | IP55 Ingress Protection
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
重量/磅
15
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 20:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Up and Down Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; B Series; 0.88" Input Shaft Diameter
名义中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
总高
8.76 英寸 | 222.504 毫米
底座到输入轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
输出轴长度
1.99 英寸 | 50.546 毫米
全长
8.81 英寸 | 223.774 毫米
中心距
1.54 英寸 | 39.116 毫米
螺栓孔直径
0.406 英寸 | 10.312 毫米
输入轴直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
总宽
8.04 英寸 | 204.216 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米