登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

E30MDNS32000BT

E30MDNS32000BT

PEERLESS-WINSMITH E30MDNS32000BT

Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 7/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

E30MDNS32000BT

BDI部件号

977590

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
PEERLESS-WINSMITH
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
27.24
EAN条码
0801245367039
品名
SE ENCORE
减速机类型
Right Angle
名义减速比
8:1
安装架
143TC/145TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
7.5HP
名义最大输出RPM
218.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
233
传动
Worm
制造商系列
MDNS
安装位置
Universal
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1190Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
8.59HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
2232In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Optional Base Mount
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
E30MDNS32000BT
重量/磅
60
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 8:1 Ratio; 143TC/145TC; C-Face Quill Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; MDNS Series; 7/8" Input Shaft Diameter
输入轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
底座到输出轴中心
3.5 英寸 | 88.9 毫米
总高
9.75 英寸 | 247.65 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
底座到输入轴中心
6.5 英寸 | 165.1 毫米
总宽
9.13 英寸 | 231.902 毫米
输出轴长度
2.88 英寸 | 73.152 毫米
中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
名义中心距
3 英寸 | 76.2 毫米
全长
10.19 英寸 | 258.826 毫米