登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HMTA020-22U5SPVN3

HMTA020-22U5SPVN3

TEM HMTA020-22U5SPVN3 ; 减速机/带普通电机减速机

Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series

制造商部件号

HMTA020-22U5SPVN3

BDI部件号

23931828

价格(不含税不含运费)
¥1,718.00 / 套
¥3,736.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
TSUBAKI
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111537
减速机类型
Right Angle
名义减速比
5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
0.2KW
名义最大输出RPM
360
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
360
传动
Worm
制造商系列
TA
安装位置
Floor
最大悬臂载荷 数值及单位
588N
含底座
No
风扇冷却
No
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 5:1 Ratio; Motor Input Type; Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm; TA Series
名义中心距
0.079 英寸 | 2 毫米
底座到输出轴中心
2.717 英寸 | 69 毫米
底座到输入轴中心
2.638 英寸 | 67 毫米
输出轴直径
0.866 英寸 | 22 毫米
中心距
0.079 英寸 | 2 毫米
总高
5.512 英寸 | 140 毫米
全长
11.969 英寸 | 304 毫米
总宽
7.362 英寸 | 187 毫米
输出轴长度
1.417 英寸 | 36 毫米