登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

EL-BMQ832-100-L-180

EL-BMQ832-100-L-180

GROVE GEAR EL-BMQ832-100-L-180

Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter

制造商部件号

EL-BMQ832-100-L-180

BDI部件号

433543

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
22.7
UNSPSC
26111537
EAN条码
0662959044742
品名
ELECTRA GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
100:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Left Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
17.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
17
传动
Worm
制造商系列
EL-BMQ
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2170Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.691HP
壳体材料及工艺
Aluminum
输出轴扭矩
1567In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Paint Free Finish | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
EL8320280.00
重量/磅
50
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 100:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Quill Input Type; Left Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; EL-BMQ Series; 1-1/8" Input Shaft Diameter
中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
名义中心距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
全长
11.16 英寸 | 283.464 毫米
底座到输出轴中心
4 英寸 | 101.6 毫米
总高
11.75 英寸 | 298.45 毫米
底座到输入轴中心
7.25 英寸 | 184.15 毫米
总宽
11.12 英寸 | 282.448 毫米
输入轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输出轴长度
3.6 英寸 | 91.44 毫米
输出轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
螺栓孔直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米