登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GRG-BM826-80-R-180

GRG-BM826-80-R-180

GROVE GEAR GRG-BM826-80-R-180

Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-BM Series; 3/4" Input Shaft Diameter

制造商部件号

GRG-BM826-80-R-180

BDI部件号

439148

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
25.88
UNSPSC
26111537
EAN条码
0690310041871
品名
GROVE GEAR
减速机类型
Right Angle
名义减速比
80:1
安装架
182TC/184TC
输入类型
C-Face Coupling
输出方式
Right Hand
含电机
No
名义最大额定输入
0.5HP
名义最大输出RPM
21.9
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
21
传动
Worm
制造商系列
GRG-BM
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1625Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
0.577HP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出轴扭矩
1092In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Single Piece Construction | Tapered Roller Bearing on Output Shaft
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Right Angle
名称
Reducer
关键字串
Speed Worm
制造商货号
GRG8260131.00
重量/磅
57
详细描述
Speed Reducer; Right Angle; 80:1 Ratio; 182TC/184TC; C-Face Coupling Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; GRG-BM Series; 3/4" Input Shaft Diameter
底座到输入轴中心
5.57 英寸 | 141.478 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义中心距
2.63 英寸 | 66.802 毫米
输出轴长度
2.73 英寸 | 69.342 毫米
底座到输出轴中心
2.94 英寸 | 74.676 毫米
总宽
10.13 英寸 | 257.302 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
中心距
2.62 英寸 | 66.548 毫米
全长
13.66 英寸 | 346.964 毫米
总高
10.07 英寸 | 255.778 毫米
输入轴长度
2.38 英寸 | 60.452 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米