token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

N-3 ; 3/4

JS 4 7/16

MARTIN SPROCKET & GR JS 4 7/16

Shaft Bushing; 4-7/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

JS 4 7/16

BDI部件号

609191

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
制造商名称
MARTIN SPROCKET & GEAR
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.08
UNSPSC
31171605
EAN条码
0697950099637
衬套系列
JS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
JS 4 7/16
重量/磅
9
详细描述
Shaft Bushing; 4-7/16" Bore; 5.148" Outside Diameter; 3-3/8" Length Thru Bore; JS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
内圈长
3.375英寸 | 85.725毫米
外径
5.148 英寸 | 130.759 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米