token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

J100MM

MSX3-15/16

DODGE MSX3-15/16

3-15/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

MSX3-15/16

BDI部件号

631024

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
16.934
EAN条码
0775829171414
衬套系列
MS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
MSX3-15/16
重量/磅
37.3
详细描述
3-15/16" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 4-13/16" Length Thru Bore; MS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
内圈长
4.813英寸 | 122.25毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米