token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

SK 1 3/8 3/8 KS

NSX4-15/16

DODGE NSX4-15/16

4-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing

制造商部件号

NSX4-15/16

BDI部件号

631152

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
21.111
EAN条码
0775829171469
衬套系列
NS
是否有键槽
Yes
衬套类型
QD
其它特点
Keyway on ID | Short Bushing
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
NSX4-15/16
重量/磅
46.5
详细描述
4-15/16" Bore; 7" Outside Diameter; 6" Length Thru Bore; NS Bushing Series; Keyway; QD Bushing
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
6英寸 | 152.4毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米