token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

R2 3 1/8

S1X3-15/16

DODGE S1X3-15/16

3-15/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

制造商部件号

S1X3-15/16

BDI部件号

631706

价格(不含税不含运费)
请求报价
此产品不再展示
分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.434
衬套系列
S1
是否有键槽
Yes
衬套类型
Split Taper
其它特点
Key on ID and OD | Ductile Iron
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Bushing
名称
Bushing
关键字串
Shaft
制造商货号
S1X3-15/16
重量/磅
7.57
详细描述
3-15/16" Bore; 4-5/8" Outside Diameter; 4.38" Length Thru Bore; S1 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
外径
4.625 英寸 | 117.475 毫米
内圈长
4.38英寸 | 111.252毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米