token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

TCL-8-20-SS

TCL-8-20-SS

RULAND TCL-8-20-SS

1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded

制造商部件号

TCL-8-20-SS

BDI部件号

801602

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RULAND MFG. CO. INC.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.042
UNSPSC
31162811
EAN条码
0063452902880
螺纹孔
1/2-20
部件
Shaft Collar
材料
Stainless Steel
剖分或实心说明
One Piece Split Threaded
夹紧螺钉规格(如可用)
8-32 X 1/2
固定螺钉
No
是否有键槽
No
其它特点
Corrosion Resistance | Forged Clamp Screw | Single Point Faced | Optional ACME; Left Hand and Metric Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Collar
名称
Collar
关键字串
Shaft
制造商货号
TCL-8-20-SS
重量/磅
0.08
详细描述
1/2-20 Bore Thread; Shaft Collar; Stainless Steel; 1-1/8" Outside Diameter; 13/32" Width; 8-32 X 1/2 Clamp Screw Size; One Piece Split Threaded
宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
孔径
0 英寸 | 0 毫米
外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米