token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

16H2-F

16H2-F

BREWER MACH AND GEAR 16H2-F

Synchronous Belt; 1" Bore; 2" Belt Width; H Belt Series; 1/2" Belt Pitch; 16 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2.494" Outside Diameter; Steel

制造商部件号

16H2-F

BDI部件号

21436927

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.79
UNSPSC
31171806
产品名称
Synchronous Belt Idler Pulley
传动带系列
H
带节距
1/2 Inch
齿数
16
轴承类型
Needle Bearing
法兰
No
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Used with SO3 Idler Shaft
类别 - BDI
Idler Synchronous Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Synchronous
关键字串
Idler Belt Synchronous
制造商货号
16H2-F
重量/磅
1.75
详细描述
Synchronous Belt; 1" Bore; 2" Belt Width; H Belt Series; 1/2" Belt Pitch; 16 Teeth; Needle Bearing; No Flange; 2.494" Outside Diameter; Steel
端面宽
2.063英寸 | 52.4毫米
外径
2.49 英寸 | 63.246 毫米
带宽
2 英寸 | 50.8 毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
内圈长
2.125英寸 | 53.975毫米