登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RA3501

RA3501

FENNER DRIVES RA3501

Round Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; 0.53" Face Width; Ball Bearing; Nylon

制造商部件号

RA3501

BDI部件号

17283368

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.116
UNSPSC
31171806
EAN条码
0662345005005
产品名称
Round Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
材料
Nylon
英寸 - 公制
Inch
其它特点
6203-2RS Bearing
类别 - BDI
Idler Round Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Round
关键字串
Idler Belt Round
制造商货号
RA3501
制造商内部编号
RA3501
重量/磅
0.256
详细描述
Round Belt; 0.669" Bore; 1/2" Belt Diameter; 3-1/2" Outside Diameter; 0.53" Face Width; Ball Bearing; Nylon
内圈长
0.472英寸 | 12毫米
皮带直
0.5英寸 | 12.7毫米
孔径
0.669 英寸 | 16.993 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
端面宽
0.53英寸 | 13.462毫米