登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

AG2352-A

AG2352-A

AETNA BEARING AG2352-A

Pulley, Idler; Flat Belt; 0.516" Bore; 11/16" Maximum Belt Width; 3-1/4" Outside Diameter; 0.844" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel

制造商部件号

AG2352-A

BDI部件号

17151666

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AETNA BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.33
UNSPSC
31171806
产品名称
Flat Belt Idler Pulley
轴承类型
Ball Bearing
法兰
Yes
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.522" Maximum Bore Size
类别 - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
名称
Pulley
关键字 3
Flat
关键字串
Idler Belt Flat
重量/磅
0.73
详细描述
Pulley, Idler; Flat Belt; 0.516" Bore; 11/16" Maximum Belt Width; 3-1/4" Outside Diameter; 0.844" Face Width; Ball Bearing; Flanged; Steel
外径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
孔径
0.516 英寸 | 13.106 毫米
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
端面宽
0.844英寸 | 21.438毫米
最大带宽
0.688 英寸 | 17.462 毫米