登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

N4 TIGHTENER SHAFT

N4 TIGHTENER SHAFT

BROWNING N4 TIGHTENER SHAFT ; 涨紧套/涨紧套

1" Shaft Diameter; 4-1/8" Usable Length; 5-3/8" Overall Length; 3/4-10 Mounting Thread Size 1; 7/8" Mounting Thread Length 1; Steel

制造商部件号

N4 TIGHTENER SHAFT

BDI部件号

327212

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 加拿大 1
BDI - 美国 5
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.581
UNSPSC
26111800
EAN条码
0662289184194
产品名称
Idler Shaft
螺纹尺寸 1
3/4-10
螺纹尺寸 2
Not Applicable
与...一起用
ATQ | DATSQ | FATQ | FFTQ | SATQ
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
With Set Screw and Collar
类别 - BDI
Idler Shafts and Studs
名称
Shaft
关键字串
Idler
制造商货号
N4 TIGHTENER SHAFT
制造商内部编号
1296961
重量/磅
1
详细描述
1" Shaft Diameter; 4-1/8" Usable Length; 5-3/8" Overall Length; 3/4-10 Mounting Thread Size 1; 7/8" Mounting Thread Length 1; Steel
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺纹长度 2
0 英寸 | 0 毫米
全长
5.375 英寸 | 136.525 毫米
可用长度
4.125 英寸 | 104.775 毫米
螺纹长度 1
0.875 英寸 | 22.225 毫米