登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SO6

SO6

BREWER MACH AND GEAR SO6

1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7.662"OverallLength; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel

制造商部件号

SO6

BDI部件号

20088838

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 墨西哥 24
BDI - 美国 24
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.2
产品名称
Idler Shaft
螺纹尺寸 1
1-14
螺纹尺寸 2
Not Applicable
与...一起用
AL | GL | HL | LL | RL | SL
材料
Steel
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Hardened and Ground | With Set Screw and Collar
详细描述
1-1/2" Shaft Diameter; 6" Usable Length; 7.662"OverallLength; 1-14 Mounting Thread Size 1; 1-5/16" Mounting Thread Length 1; Steel
可用长度
6 英寸 | 152.4 毫米
轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺纹长度 2
0 英寸 | 0 毫米
全长
7.662 英寸 | 194.615 毫米
螺纹长度 1
1.313 英寸 | 33.35 毫米