token: {}
getTokenTarget: "User"
getEmulatedUserToken: >> <<
userId: "anonymous"
登陆 或 注册
快速处理订单

BB4

BB4

BREWER MACH AND GEAR BB4

Shaft Mounted; 2" Shaft Diameter; 12-3/4" Overall Length; 5-1/2" Overall Width; 4" Overall Height; Adjustable

制造商部件号

BB4

BDI部件号

22864973

价格(不含税不含运费)
请求报价
BDI-中国:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
12.134
UNSPSC
24101700
产品名称
Idler Tensioner
产品类型
Base Mounted
与...一起用
SO9 Shaft
轴长
13
安装螺栓
3/4
螺纹规格
Not Applicable
材料
Cast Iron
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Universal Drive
类别 - BDI
Idler Tensioners
名称
Tensioner
关键字串
Idler
制造商货号
BB4
重量/磅
26.75
详细描述
Shaft Mounted; 2" Shaft Diameter; 12-3/4" Overall Length; 5-1/2" Overall Width; 4" Overall Height; Adjustable
轴直径
2 英寸 | 50.8 毫米
总高
4 英寸 | 101.6 毫米
总宽
5.5 英寸 | 139.7 毫米
全长
12.75 英寸 | 323.85 毫米